CIMCO - Kati Blitz Ortung 2.0, 30 m, Glasfiberband Durchmesser 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144630
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103446300
Sonepar Artikelnummer
120423420
Hersteller Artikelnummer
144630
Hersteller Typ
144630
Hersteller Artikel Nr.:
144630
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
oval
Form:
rund
Länge:
30 m
Bruchlast:
407 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Gehäuse
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.200 kg


