Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - KATI-Blitz Ortung - Ersatzstab, 30m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - KATI-Blitz Ortung - Ersatzstab, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420355

Sonepar Artikelnummer

120423418

Hersteller Artikelnummer

142035

Hersteller Typ

142035

Hersteller Artikel Nr.:

142035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.400 kg

Katimex Ersatzband für Kati-Blitz-Ortung 2.0 mit 2 Anfangshülsen 2.0, Ortung 30 m