CIMCO - KATI-BLITZ-SET ORTUNG 50 M
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142038
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420386
Sonepar Artikelnummer
120537763
Hersteller Artikelnummer
142038
Hersteller Typ
142038
Hersteller Artikel Nr.:
142038
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
50 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
25 mm
Verdrillt:
Nein
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.600 kg


