CIMCO - KATI-BLITZ-STAB ORTUNG 20M
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142031
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420317
Sonepar Artikelnummer
120537761
Hersteller Artikelnummer
142031
Hersteller Typ
142031
Hersteller Artikel Nr.:
142031
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
20 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
25 mm
Verdrillt:
Nein
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.300 kg


