CIMCO - KATI-BLITZ-STAB ORTUNG 50M
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142039
Einsatzbereich - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420393
Sonepar Artikelnummer
120537764
Hersteller Artikelnummer
142039
Hersteller Typ
142039
Hersteller Artikel Nr.:
142039
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
50 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
25 mm
Verdrillt:
Nein
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.600 kg


