Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kati-Twist Ø 4,5 25m Beutel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kati-Twist Ø 4,5 25m Beutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142545

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103425459

Sonepar Artikelnummer

120537778

Hersteller Artikelnummer

142545

Hersteller Typ

142545

Hersteller Artikel Nr.:

142545

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

25 m

Bruchlast:

407 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

sonstige

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.600 kg

Katimex KatiTwist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von KatiBlitz und Kabelmax kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem ⌀ von 4,5 mm, Länge 25 m.