Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kati-Twist Ø 4,5 25m Haspel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kati-Twist Ø 4,5 25m Haspel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142541

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103425411

Sonepar Artikelnummer

120537777

Hersteller Artikelnummer

142541

Hersteller Typ

142541

Hersteller Artikel Nr.:

142541

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

25 m

Bruchlast:

407 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

2.300 kg

KatimexKati Twist Stahl-Haspel, inklusive 1 Federführungskopf mit einem ⌀ von 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse und einem ⌀ von 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülsen (Gewinde M5). Ausführung mit einem ⌀ von 4,5 mm, Länge 25 m