Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - KatiBlitz Mini 35m, Glasfiberband Ø 1,2mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - KatiBlitz Mini 35m, Glasfiberband Ø 1,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142064

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420645

Sonepar Artikelnummer

120552297

Hersteller Artikelnummer

142064

Hersteller Typ

142064

Hersteller Artikel Nr.:

142064

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1.2 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

35 m

Bruchlast:

130 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

2.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.450 kg

Katimex-KatiBlitz Mini. KatiBlitz Mini wurde speziell für Lichtwellenleiter für die wachsenden Ansprüche nachträglicher Lichtwellenleiter-Installationen in bestehenden, bereits belegten Leerrohren entwickelt. Dort, wo herkömmliche Einziehgeräte nicht mehr ausreichen, zeigt der KatiBlitz Mini mit einem Glasfaserprofil von nur 1.2 mm ⌀ seine ganze Größe. Insbesondere die nachträgliche Verlegung von Glasfaserkabeln wird durch den KatiBlitz Mini vereinfacht, bzw. oft erst möglich und macht ihn daher zum idealen Helfer beim Einziehen von Lichtwellenleitern in Gebäuden. Das speziell entwickelte Polykat Mini Glasfaserprofil zeichnet sich, neben dem geringen Durchmesser, durch hohe Bandfestigkeit und Schubstabilität, sowie einen sehr kleinen Biegeradius von 15 mm aus. Zusammen mit der Flexi-Sonde Mini, deren spezielle Kontur das Durchfahren von engen Stellen und Kurven ermöglicht, und einem reibungsarmen Führungsschlauch, der das Band führt und schützt, geht der Einschiebevorgang in ein belegtes Leerrohr schnell und einfach von der Hand. Zusätzlich schützt der Führungsschlauch vor Brüchen beim Zurückziehen des Bandes. Mitgeliefertes Zubehör: 5 Flexi-Sonden M 2,5 mit Innengewinde, 7 Anfangshülsen M 2,5 mit Außengewinde, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Arretierungshülse, 1 Isolierband 15 mm zur Befestigung des Glasfaserkabels an der Flexi-Sonde, 1 Schleifpad 50x50 mm, 1 Spezialkleber 3g. Produktvorteile auf einen Blick: Flexi-Sonde Mini: spezielle Kontur zum Durchfahren von engen Stellen und Kurven. Drehbare Bandkassette: durch Drehen der Kassette wird das Band in das Leerrohr eingeschoben. Achslagerung Kassette: hohe Rückstellkraft des Polykat Mini unterstützt das selbsttätige Auslaufen des Bandes. Führungsschlauch: schützt und führt das Profil beim Einschieben, beim Zurückziehen wird die Gefahr von Bandbrüchen erheblich reduziert. Griffschale mit Bandstopp: verhindert das selbsttätige Auslaufen des Bandes im Ruhezustand. Bandlänge: 35 m, Bruchkraft 1,3 kN.