Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Anfangshülse für Band 11 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Anfangshülse für Band 11 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142286

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422861

Sonepar Artikelnummer

120099818

Hersteller Artikelnummer

142286

Hersteller Typ

142286

Hersteller Artikel Nr.:

142286

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.037 kg

KatimexAnfangshülse aus Messing, Außengewinde M12. Für Band mit einem ⌀ von 11 mm.