Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 16 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147183

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103471838

Sonepar Artikelnummer

120537814

Hersteller Artikelnummer

147183

Hersteller Typ

147183

Hersteller Artikel Nr.:

147183

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84565000

Gewicht:

0.180 kg

Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-⌀ 16 mm, Max. Zuglast 3.3 kN, Länge 64 mm