Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 22 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147174

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103471746

Sonepar Artikelnummer

120537812

Hersteller Artikelnummer

147174

Hersteller Typ

147174

Hersteller Artikel Nr.:

147174

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84565000

Gewicht:

0.200 kg

Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-⌀ 22 mm, Max. Zuglast 10.0 kN, Länge 86 mm