Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 25 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Drallausgleichswirbel 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147175

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103471753

Sonepar Artikelnummer

120537813

Hersteller Artikelnummer

147175

Hersteller Typ

147175

Hersteller Artikel Nr.:

147175

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84565000

Gewicht:

0.250 kg

Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-⌀ 25 mm, Max. Zuglast 16.6 kN, Länge 98 mm