CIMCO - Katimex Feder-Führungskopf Set, mit je 1 Führungskopf 7/10/13 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103421406
Sonepar Artikelnummer
120099787
Hersteller Artikelnummer
142140
Hersteller Typ
142140
Hersteller Artikel Nr.:
142140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.044 kg
Katimex Feder-Führungskopf aus Messing, mit Innengewinde M5, passend für alle Längen sowie auch für alle Kabelmax-Geräte. Feder-Führungskopf-Set mit je 1 Führungskopf mit einem ⌀ von 7,10 und 13 mm.


