Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Führungskopf, Innengwinde M 12, mit Zugöse, 18 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Führungskopf, Innengwinde M 12, mit Zugöse, 18 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143208

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103432082

Sonepar Artikelnummer

120537793

Hersteller Artikelnummer

143208

Hersteller Typ

143208

Hersteller Artikel Nr.:

143208

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör für Kabeljet und Röhrenaal, Katimex-Führungskopf mit Zugöse, aus Aluminium und Innengweinde M12, Länge 55 mm mit einem ⌀ 18 mm