CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 1 verpresste Seilschlaufe, 10 - 20 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142506
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425060
Sonepar Artikelnummer
120099830
Hersteller Artikelnummer
142506
Hersteller Typ
142506
Hersteller Artikel Nr.:
142506
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
18.8 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.252 kg


