CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 1 verpresste Seilschlaufe, 20 - 30 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142507
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425077
Sonepar Artikelnummer
120099831
Hersteller Artikelnummer
142507
Hersteller Typ
142507
Hersteller Artikel Nr.:
142507
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
22.6 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.364 kg


