CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 1 verpresste Seilschlaufe, 30 - 40 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142508
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425084
Sonepar Artikelnummer
120099832
Hersteller Artikelnummer
142508
Hersteller Typ
142508
Hersteller Artikel Nr.:
142508
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
37 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.453 kg


