CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 1 verpresste Seilschlaufe, 40 - 50 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142509
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425091
Sonepar Artikelnummer
120099833
Hersteller Artikelnummer
142509
Hersteller Typ
142509
Hersteller Artikel Nr.:
142509
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
55 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.737 kg


