CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 1 verpresste Seilschlaufe, 65 - 80 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142511
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425114
Sonepar Artikelnummer
120099835
Hersteller Artikelnummer
142511
Hersteller Typ
142511
Hersteller Artikel Nr.:
142511
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
73.2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
1.200 kg


