CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 2 verpresste Seilschlaufen, 10 - 20 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142520
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425206
Sonepar Artikelnummer
120099836
Hersteller Artikelnummer
142520
Hersteller Typ
142520
Hersteller Artikel Nr.:
142520
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
18.8 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.300 kg


