CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 2 verpresste Seilschlaufen, 30 - 40 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142522
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425220
Sonepar Artikelnummer
120099838
Hersteller Artikelnummer
142522
Hersteller Typ
142522
Hersteller Artikel Nr.:
142522
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
37 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.525 kg


