CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf, 2 verpresste Seilschlaufen, 50 - 65 mm Kabel-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142524
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425244
Sonepar Artikelnummer
120099840
Hersteller Artikelnummer
142524
Hersteller Typ
142524
Hersteller Artikel Nr.:
142524
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
55 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.869 kg


