Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf 4 - 6 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf 4 - 6 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148066

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103480663

Sonepar Artikelnummer

120930196

Hersteller Artikelnummer

148066

Hersteller Typ

148066

Hersteller Artikel Nr.:

148066

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4 .. 6 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Rundkopf

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73144900

Gewicht:

0.010 kg

Katimex Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Innengewinde M5, für Kabel mit einem ⌀ von 4-6 mm.