Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf 9 - 12 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf 9 - 12 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148061

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103480618

Sonepar Artikelnummer

120930195

Hersteller Artikelnummer

148061

Hersteller Typ

148061

Hersteller Artikel Nr.:

148061

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9 .. 12 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Rundkopf

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.020 kg

Katimex Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Innengewinde M5, für Kabel mit einem ⌀ von 9-12 mm.