CIMCO - Katimex Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, 4-6 mm Kabel-Ø, M 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142500
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425008
Sonepar Artikelnummer
120099824
Hersteller Artikelnummer
142500
Hersteller Typ
142500
Hersteller Artikel Nr.:
142500
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.006 kg


