Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Kati Twist 2.0, 30 m, 4,5 mm Band-Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Kati Twist 2.0, 30 m, 4,5 mm Band-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142571

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103066195

Sonepar Artikelnummer

120925224

Hersteller Artikelnummer

142571

Hersteller Typ

142571

Hersteller Artikel Nr.:

142571

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

flach

Länge:

30 m

Bruchlast:

407 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.650 kg

KatimexKatiTwist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrallten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrillten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des KatiBlitz oder Kabelmax, Einziehbänder des Kati Twist 2.0 lassen sich vom Anwender selbständig reparieren.Ergonomisches Gehäuse mit Kurbelfunktion, 3-fach verdrilltes Einziehband, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, Banddurchmesser 4,5 mm. Ziehhilfe bündig und unverlierbar im Handgriff des Gehäuses integriert. Inklusive 1 x Ziehhilfe für KatiTwist 2.0, 1 x Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 6 mm und 1 x Führungskopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 7 mm. 30 m