Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Kati Twist 2.0 Ersatzband 20 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Kati Twist 2.0 Ersatzband 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142575

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103066218

Sonepar Artikelnummer

120925225

Hersteller Artikelnummer

142575

Hersteller Typ

142575

Hersteller Artikel Nr.:

142575

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.310 kg

KatimexKati Twist 2.0 Ersatzband. 3-fach verdrillte Kunststoffeinziehbänder für den Kati Twist 2.0, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, mit beidseitig aufgepressten Anfangshülsen mit M5 Gewinde für Zubehör vom Kati Blitz compact. 20 m