CIMCO - Katimex Service-Set KatiBlitz Mini, 13-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420720
Sonepar Artikelnummer
120552301
Hersteller Artikelnummer
142072
Hersteller Typ
142072
Hersteller Artikel Nr.:
142072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.510 kg
Katimex-Kati Blitz Mini Zubehör- 13-teilig. Service-Set bestehend aus 10 Anfangshülesen Mini, 1 Spezialkleber 3g, 1 Schleifpad 50x50 mm, 1 Isolierband 15 mm.


