Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Verbindungshülse für Band 11 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Verbindungshülse für Band 11 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142291

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422915

Sonepar Artikelnummer

120099820

Hersteller Artikelnummer

142291

Hersteller Typ

142291

Hersteller Artikel Nr.:

142291

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.044 kg

KatimexVerbindungshülse aus Messing. Für Band mit einem ⌀ von 11 mm.