Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Katimex Verbindungshülse für Band 9 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Katimex Verbindungshülse für Band 9 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422908

Sonepar Artikelnummer

120099819

Hersteller Artikelnummer

142290

Hersteller Typ

142290

Hersteller Artikel Nr.:

142290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.047 kg

KatimexVerbindungshülse aus Messing. Für Band mit einem ⌀ von 9 mm.