CIMCO - Kehrschaufel, Ausführung aus lackiertem Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143032
Werkstoff - Metall
Breite - 240 mm
Gesamtlänge - 375 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103430323
Sonepar Artikelnummer
120119332
Hersteller Artikelnummer
143032
Hersteller Typ
143032
Hersteller Artikel Nr.:
143032
Werkstoff:
Metall
Breite:
240 mm
Gesamtlänge:
375 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82011000
Gewicht:
0.377 kg
Kehrschaufel, robuste Ausführung aus lackiertem Metall


