Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kerbnutenzange, Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kerbnutenzange, Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134000

  • Betätigungsart - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 84625900

  • Gewicht - 1.270 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340004

Sonepar Artikelnummer

120537664

Hersteller Artikelnummer

134000

Hersteller Typ

134000

Hersteller Artikel Nr.:

134000

Betätigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84625900

Gewicht:

1.270 kg

Kerbnutzange-stanzt einfach und schnell Kerbnuten in 2,0 mm starkes Stahlblech (ST 37), erspart zeitraubendes Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung Kerbnuten in 3,2 mm und 4, 8 mm Größe möglich, der Kerbnutstempel ist auswechselbar mit einer hohen Standzeit, da der Stempel und Matrize aus gehärtetem Werkzeugstahl besteht. Leichtes Stanzen durch große Hebelübersetzung - Gewicht 1,3 kg.