CIMCO - Kerbzange Dornpressung 0,5-16mm² für Aderendhülsen/nicht isol.Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101904
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103019047
Sonepar Artikelnummer
120099227
Hersteller Artikelnummer
101904
Hersteller Typ
101904
Hersteller Artikel Nr.:
101904
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.248 kg


