Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kettbinder-Rollenware, B x L 25 mm x 25 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kettbinder-Rollenware, B x L 25 mm x 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181926

  • Breite des Bandes - 25 mm

  • Bandlänge - 25000 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103819265

Sonepar Artikelnummer

120119439

Hersteller Artikelnummer

181926

Hersteller Typ

181926

Hersteller Artikel Nr.:

181926

Breite des Bandes:

25 mm

Bandlänge:

25000 mm

Banddicke:

1.4 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

120 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.380 kg

Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbinder-Rollenware, Rolle 25 m Länge für individuellen Zuschnitt auf gewünschte Länge