Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kettenständer aus Kunststoff, 4 Pfosten, 4 Ketten á 3 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kettenständer aus Kunststoff, 4 Pfosten, 4 Ketten á 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182788

  • Ausführung - Absperrkette

  • Aufdruck - ohne

  • Breite - 370 mm

  • Höhe - 375 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017791

Sonepar Artikelnummer

120708432

Hersteller Artikelnummer

182788

Hersteller Typ

182788

Hersteller Artikel Nr.:

182788

Ausführung:

Absperrkette

Aufdruck:

ohne

Breite:

370 mm

Höhe:

375 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gepunktet:

Nein

Gestreift:

Ja

Mit reflektierenden Streifen:

Nein

Länge:

12000 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Montageart:

freistehend

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

rot/weiß

Wegwerfausführung:

Nein

Gewicht:

18.5 kg

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

18.500 kg

Kettenständer aus Kunststoff, Rot-Weiss reflektierend. Das Kettenständer-Set sorgt für mobile Absperrungen, kippstabil, bis zu 4 m Pfostenabstand möglich. Das Set besteht aus 4 oder 6 Pfosten inkl. Ketten und Haken. Ein schwerer Kunststoff-Sechseckfuß sorgt für einen festen Stand. Die Kunststoffpfosten haben eine Höhe von 1000 mm, das Rohr-⌀ beträgt 63 mm und ein Antirutschelement schont den Untergrund. Ausführung: 4 Pfosten, 3 Ketten á 3 m, Maße: ⌀ 370 mm, Höhe 75 mm.