CIMCO - Kfz-Verbandskasten in Kunststoffbox DIN 13164, 225x165x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142008
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Mit Wandhalterung - Nein
Tragbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103420089
Sonepar Artikelnummer
120119324
Hersteller Artikelnummer
142008
Hersteller Typ
142008
Hersteller Artikel Nr.:
142008
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Wandhalterung:
Nein
Tragbar:
Ja
Höhe:
70 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
30065000
Gewicht:
0.700 kg


