CIMCO - Klammer rot Kunststoff für Gummitücher L=160mm -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140180
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103401804
Sonepar Artikelnummer
120099671
Hersteller Artikelnummer
140180
Hersteller Typ
140180
Hersteller Artikel Nr.:
140180
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.080 kg


