CIMCO - Klammer rot Kunststoff für Gummitücher L=80mm -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140179
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103401798
Sonepar Artikelnummer
120099670
Hersteller Artikelnummer
140179
Hersteller Typ
140179
Hersteller Artikel Nr.:
140179
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.038 kg


