CIMCO - Klapp Wasserwaage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211554
Länge - 190 mm
Anzahl der Libellen - 3
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104115540
Sonepar Artikelnummer
120538377
Hersteller Artikelnummer
211554
Hersteller Typ
211554
Hersteller Artikel Nr.:
211554
Länge:
190 mm
Anzahl der Libellen:
3
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Breite:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Profil:
sonstige
Messfläche gefräst:
Nein
Justierbar:
Nein
Mit Endkappen:
Nein
Endkappen abnehmbar:
Nein
Endkappen stoßdämpfend:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Mit Verstärkungsrippen:
Nein
Umschlagmessung:
Ja
V-Nut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.260 kg


