Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Klebesticks zum Heissklebepistolen-Set, 11mm Ø, 200mm Länge

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Klebesticks zum Heissklebepistolen-Set, 11mm Ø, 200mm Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181401

  • Farbe - farblos

  • Gewicht - 500 g

  • Durchmesser - 11 mm

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103814017

Sonepar Artikelnummer

120119407

Hersteller Artikelnummer

181401

Hersteller Typ

181401

Hersteller Artikel Nr.:

181401

Farbe:

farblos

Gewicht:

500 g

Durchmesser:

11 mm

Länge:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

32072090

Gewicht:

0.500 kg

25 Klebesticks für Heissklebepistole (CIMCO-Artikelnr. 18 1400) Länge: 200 mm