Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kleinstrohrschneider 3-16mm Ø, 1/8-5/8 Zoll Ø, Grösse 60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kleinstrohrschneider 3-16mm Ø, 1/8-5/8 Zoll Ø, Grösse 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120460

  • Schneidsystem - Schneiderad

  • Rohrdurchmesser - 3 .. 16 mm

  • Geeignet für Aluminium - Ja

  • Geeignet für Kupfer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103204603

Sonepar Artikelnummer

120099571

Hersteller Artikelnummer

120460

Hersteller Typ

120460

Hersteller Artikel Nr.:

120460

Schneidsystem:

Schneiderad

Rohrdurchmesser:

3 .. 16 mm

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Länge:

56.5 mm

Mit Rohrinnenentgrater:

Nein

Schneiderad austauschbar:

Ja

Anzahl der Schneidräder:

1

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:

Nein

Mit Schnellverstellung:

Nein

Teleskopisch:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.120 kg

Kleinstrohrschneider mit einem Schneidrädchen ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem möglich, doppelte Rollenführung, für Kupferrohr. Bis zu einem ø von 3-16 mm 1/8''-5/8'', Größe: 60 mm.