CIMCO - Kleinstrohrschneider mit einem Schneidrädchen, 3-30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120461
Schneidsystem - Schneiderad
Rohrdurchmesser - 3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103204610
Sonepar Artikelnummer
120537365
Hersteller Artikelnummer
120461
Hersteller Typ
120461
Hersteller Artikel Nr.:
120461
Schneidsystem:
Schneiderad
Rohrdurchmesser:
3 .. 16 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
53 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Nein
Schneiderad austauschbar:
Ja
Anzahl der Schneidräder:
2
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Nein
Teleskopisch:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.215 kg


