CIMCO - Klett-Kabelbinder mit Lasche 7mmx200mm schwarz, Mindestszugfestigkeit 120 N/cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181910
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103819104
Sonepar Artikelnummer
120119433
Hersteller Artikelnummer
181910
Hersteller Typ
181910
Hersteller Artikel Nr.:
181910
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
120 N
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


