CIMCO - Klettbandgurt mit Kunststofföse 25x300mm rot/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181902
Breite des Bandes - 25 mm
Bandlänge - 300 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021103819029
Sonepar Artikelnummer
120119431
Hersteller Artikelnummer
181902
Hersteller Typ
181902
Hersteller Artikel Nr.:
181902
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
260 N
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


