Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - KMF-Sack 1000l UV, beschichtet

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - KMF-Sack 1000l UV, beschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145045

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Mit Schnur - Ja

  • Inhalt - 1000 l

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103125373

Sonepar Artikelnummer

121257668

Hersteller Artikelnummer

145045

Hersteller Typ

145045

Hersteller Artikel Nr.:

145045

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Mit Schnur:

Ja

Inhalt:

1000 l

Farbe:

weiß

Länge:

1400 mm

Breite:

1400 mm

Höhe:

2200 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

63053219

Gewicht:

0.530 kg

KMF-Sack 1000l UV, beschichtet, mit Kordel im Saum. Aufdruck: 'MINERALWOLLE / KMF, kann Krebserkrankungen hervorrufen! Fassungsvermögen ca. 1,0 cbm, 65g/m²+20g/m² Gewebestärke, UV-stabilisiert 150 kly. >Behälter entspricht der 'TRGS 521'< (unbeschichtete Behälter können Faserstäube freisetzen und gefährden die Gesundheit!!!). Artikel kann produktionsbedingt Reststoffe enthalten.