CIMCO - Knarre mit 1/2 Zoll-Innenvierkant, für Stufenschlüssel Nr. 11 4000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103140017
Sonepar Artikelnummer
120099483
Hersteller Artikelnummer
114001
Hersteller Typ
114001
Hersteller Artikel Nr.:
114001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
245 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
38 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Nein
Länge des Stiels:
220 mm
Kopfdurchmesser:
25 mm
Kopflänge:
25 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
473 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.473 kg


