Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 15mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112515

  • Schlüsselweite Maulseite - 15 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 15 mm

  • Länge - 200 mm

  • Gekröpft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103125151

Sonepar Artikelnummer

120521172

Hersteller Artikelnummer

112515

Hersteller Typ

112515

Hersteller Artikel Nr.:

112515

Schlüsselweite Maulseite:

15 mm

Schlüsselweite Ringseite:

15 mm

Länge:

200 mm

Gekröpft:

Ja

Ratschenausführung:

Ja

Kopfbreite Maulseite:

32 mm

Kopfbreite Ringseite:

28.5 mm

Kopfhöhe Maulseite:

11.5 mm

Kopfhöhe Ringseite:

7.4 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Eckenzahl:

12

Oberflächenschutz:

verchromt

Gewicht:

280 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.132 kg

Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt, 15 mm