CIMCO - Knarren-Ring- und Gabelschlüssel-Sortiment SW8-SW19mm, 12teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112505
Anzahl der Maulringschlüssel - 12
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - Tasche
Schlüsselweite - 8 .. 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125052
Sonepar Artikelnummer
120360748
Hersteller Artikelnummer
112505
Hersteller Typ
112505
Hersteller Artikel Nr.:
112505
Anzahl der Maulringschlüssel:
12
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Tasche
Schlüsselweite:
8 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.650 kg


