CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz T120 FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112550
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - Tasche
Anzahl der Ratschenringschlüssel - 7
Schlüsselweite - 8 .. 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103066072
Sonepar Artikelnummer
120930184
Hersteller Artikelnummer
112550
Hersteller Typ
112550
Hersteller Artikel Nr.:
112550
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Tasche
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
7
Schlüsselweite:
8 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.610 kg


