CIMCO - Knarren-Ringmaulschlüssel SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112510
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 159 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103125106
Sonepar Artikelnummer
120537250
Hersteller Artikelnummer
112510
Hersteller Typ
112510
Hersteller Artikel Nr.:
112510
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
159 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Kopfbreite Maulseite:
21 mm
Kopfbreite Ringseite:
20.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.060 kg


